加湿器

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70037415 品番FE-KXP20-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900

【大容量でたっぷり加湿】2.0L/hの加湿量だから、広いオフィスも素早く適湿へ。
【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。
【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。

電気代の目安
(1時間当り)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円
(1ヵ月当り)強:約207円、中:約117円、弱:約52円
タンク容量(L)約12(6×2個) ホワイト タイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型 消費電力(W)強:32、中:18、弱:8 機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ 質量(空タンク時)(kg)約16.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25) 運転音(dB)強:40、中:34、弱:25 適合床面積プレハブ洋室:92m2(56畳)、木造和室:56m2(34畳) 定格加湿能力(mL/H)強:2000、中:1500、弱:1000 連続加湿時間(時間)約6.0 キャブタイヤコード(m)1.8 運転モード連続運転(弱/中/強)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か) アズワン品番65-0410-54 タイマー切4h・6h・8h 待機電力(W)約0.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする