製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
RIBTONE(リブトーン)スクエア(四角形)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
注文コード
70041819
品番
WB1201-01
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
木質系デザインのオフィス向け拡散パネル オフィス空間に優しい雰囲気を演出する木質系デザイン。マグネットによる後付けタイプなので、個室ブースや小会議室などの印象を手軽に向上します。
用途
防音建材・音響製品 〜 オフィス向け音響拡散パネル 〜 RIB TONE(リブトーン)
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
32
取扱説明書:
施工説明書(0.8MB)