画像準備中

壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 横用木製棚

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 70042930 品番 WK93-12MA-1
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。

用途壁材・腰壁 〜 デザイン壁材 シート化粧壁材 〜 スタイルアート ハンギングタイプ 長さ(mm)435 幅(mm)72 厚さ(mm)158.2 ライトオーカー 色(略号)MA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする