画像準備中

E17ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 付属品絶縁ファイバー 注文コード70044235 品番E17-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

なし

付属品絶縁ファイバー 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法半田止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする