画像準備中

E26耳付レセップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード70044436 品番E26-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

なし

付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法ネジ止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする