キャリーボーイ ST用 車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70045066 品番180549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

キャリーボーイSTの取り替え用車輪。

材質スチール 質量(kg)1.1 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)55 シャフト径(Φmm)20
注意
※取り替え時には工具(ペンチ等)を使用し割りピンを外してから取り替えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする