浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬車輛機器
浅香工業の 二輪運搬車
キャリーボーイ エアータイヤ用 車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70045075
品番
180550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。
タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。
材質
スチール、ゴム
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
225
車輪幅(mm)
61
シャフト径(Φmm)
20
注意
※取り替え時には工具(ペンチ等)を使用し割りピンを外してから取り替えてください。