画像準備中

キャリーボーイ用 板バネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70045091 品番180551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

キャリーボーイの取り替え用板バネ。

材質スチール 全長(mm)322 質量(g)440 全幅(mm)44 板厚(mm)4
注意
※取り替え時にはモンキーレンチが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする