浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
金象 しずキャリー大用キャスター 自在車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70045100
品番
709149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)
積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター
材質
樹脂、ブタジェンゴム
質量(kg)
1.4
車輪径(Φmm)
130
高さ(mm)
【キャスター】178
車輪幅(mm)
35
取付ピッチ(mm)
【キャスター】80×100
注意
※取替え時には工具(14mmレンチ)が必要です