浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 金網付台車
キャリーラック 大用 金網
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70045206
品番
180092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
金象キャリーラック大用の金網です。
付属品
組立説明書
材質
スチール
全長(mm)
870
質量(kg)
10
高さ(mm)
510
全幅(mm)
570
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません