プラキャリーラック 金網付L小 フットブレーキ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70045249 品番183622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

不定形、不安定物の運搬、一時保管に。
ペダル式フットブレーキシステムを採用。
金網は脱着式です。
荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。
タイヤはクッション性
静粛性
耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
安全で効率的な作業をお手伝い。
放置や自走による事故の未然防止に役立つフットブレーキ付。
ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
積載荷重150kgタイプ。

材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール 質量(kg)18.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146 積載荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180 積載面寸法(mm)675×440 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510 取付幅(mm)411
注意
※お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする