静キャリー NP-300L 金網付 ハンドパーキングブレーキ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70045276 品番185026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。
握って解除、放してロック、ホイールロック式ハンドブレーキシステムを採用。
金網は脱着式です。
タイヤはクッション性
静粛性
耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)
積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
環境対策商品。
樹脂製台車。
車輪のホイール部をロックする、より確実なハンドブレーキシステムです。
放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。

材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール 質量(kg)29 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)【押し手】905+30、【金網】510、【積載面まで】215 積載荷重(kg)300 積載面寸法(mm)860×570 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905+30 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
注意
※お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする