不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。
ペダル式フットブレーキシステムを採用。
金網は脱着式です。
ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。
荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。
タイヤはクッション性
静粛性
耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)
台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。
環境対策商品。
走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。