YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
PAS RIN
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70045389
品番
PA26RN
参考基準価格(税別)
¥141,818
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
トレンドにマッチしたユニセックスモデル カッコよさと機能性を両立した、スタンダードモデル
色
マットカーキグリーン
サイズ(inch)
26
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
適応身長(cm)
146以上
走行距離(km)
オートエコモード:96 / スマートパワーモード:68 / 強モード:61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません