バイク レザー ジャケット シングル 紳士 ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70045511 品番 RLJ110-BR-L
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

RIDEZの新作!おしゃれな革ジャンが登場。アイアンブルーシングルライダースジャケット
RIDEZ ACE JACKET IRON BLUE RLJ110?
定番のシングルライダース!ファスナーの内側には防風のためにフラップを付け、 動きやすさを重視し、柔らかく、軽いシープレザーを使用しています。

仕様YKK製ダブルジップ、【革】シープレザー ブラウン サイズM 裏地サテン(ポリエステル) ポケットプロテクターポケット搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする