バイク レザー ジャケット 革ジャン ライダースジャケット 軽量 冬 春 夏 秋 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70045608 品番 RLJ202-RB-M
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

RIDEZ CLUBS JACKET LampBlack RLJ202 レザージャケット
ミドル丈のレザーブルゾン。
キメ細かさが特徴のシープレザーです。オールシーズン着用できます。スマートで細身で綺麗なシルエットを持ちながら、程よいエイジング色を持っています。ジャストサイズで着ることで、動きが出る部分は特に伸びや皺が入り、自分自身のジャケットになっていきます。もしインナーを着込む場合は1サイズアップがおすすめです。

仕様YKK製ダブルジップ、【革】シープレザー ランプブラック サイズM 裏地サテン(ポリエステル) ポケットプロテクターポケット搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする