バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70045660 品番 RLWJ009-BK-M
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

RIDEZが手掛けるシープレザーMA-1ジャケット。原点であるMA-1をRIDEZがバイク用にブラッシュアップ
MA-1のはじまりは、1950年頃と言われています。1940年前後のフライトジャケットと言えばB-15シリーズでした。時代の変化、技術の向上により、より高性能なジャケットが求められました。当時の最新技術と、ジャケットの襟を取る、大きな改良が加えられて登場したのが「MA-1」です。時代を超え、スタイリッシュで斬新なデザインは、今もなお多くの人に愛されています。RIDEZ MOTO MA-1は、1950年頃のMA-1をコンセプトに現代のファブリックや素材を融合させ、こだわりの1着を制作しました。

仕様YKK製ダブルジップ、【レザー内側】中綿入り、【内側】風の侵入を防ぐウィンドウフラップ付、【革】シープレザー ブラック サイズM 裏地サテン(ポリエステル) ポケットプロテクターポケット搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする