プラスセーヌプレミアム洗車スポンジナイフヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70045915 品番714-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

隙間や穴にねじ込み易い約70°の鋭角ヘッドを採用。3次元メッシュ構造の超保水PVAスポンジの為、シャンプーと水分をたっぷりキープし泡立ち泡持ちが抜群です。

用途車の洗車 幅(mm)125 高さ(mm)185 奥行(mm)30 素材PVAスポンジ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする