Mitsukin(三金商事)
Mitsukin(三金商事)の 車外用品
Mitsukin(三金商事)の 初心者マーク/ステッカー
Mitsukin(三金商事)の デコレーション
ドラレコステッカースヌーピー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70045958
品番
SN199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
可愛いスヌーピーが煽り運転や危険運転車を抑止します。取付簡単。
用途
車のドライブ
幅(mm)
121
高さ(mm)
139
奥行(mm)
1
素材
PET・ポリウレタン