商品レビューを投稿する内容量1個注文コード70047516品番ZES-1001-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥594,000販売価格(税別)
0.1μmの微動が読み取れる高精度な干渉計です。
24cm角の重量あるベースに光学系をコンパクトにまとめました。
反射ミラーの微動が0.1μmの単位で読み取れます。
装置全体の剛性が高く、微小振動による像のふらつきを極力少なくしています。
反射ミラーの移動を一時止め、再び移動させるといった操作を行っても、正確に明暗変化数が計測できます
反射鏡微動装置は差動マイクロメータヘッドを組み込み、微小で正確な直進移動が行えます。
他方の反射鏡にはX-Y 2軸独立調整式の角度調整装置を備え、光路を正しく調整できます。
別売のMJ-15用真空チャンバーMJ-4を用いて、大気の屈折率の計測実験ができます。