ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
鉄製スタンド LC-D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70047796
品番
ZES-1001-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,500
販売価格(税別)
¥
65,000
バスケットに入れる
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
付属品
加湿用フェルト
仕様
●吸排気ポンプ:50mLシリンジ、接続チューブ、吸気弁、煙フィルタ付き●液晶温度シート表示(℃):0〜50(2℃単位)
材質
観察槽:透明アクリル製
寸法(mm)
観察槽:外径Φ100×H100