SPF100W E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム フィリップス 70047875

E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光色昼白色(5000K)
全光束(Lm)1540
定格消費電力(W)8.5
内容量1個注文コード70047875品番SPF100W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

世界的な照明専門メーカーPhilipsの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。

その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具非対応材質ガラス(セミフロスト加工)質量(g)50種類昼白色口金E26定格消費電力(W)8.5全光束(Lm)1540ビームの開き(°)300平均演色評価数Ra90保証期間5年光源寿命50000時間光色昼白色(5000K)明るさ100W相当相当直径×高さ(mm)70×133発光効率(Lm/W)181
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする