LDA4L-G-E17/E/K/2P LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 フィリップス 70048031

LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
光色電球色
全光束(Lm)485
定格消費電力(W)4.4
内容量1箱(2個)注文コード70048031品番LDA4L-G-E17/E/K/2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。

その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35種類電球色口金E17定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年光色電球色明るさ40W相当相当直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする