曜日別特売
P70-2332-11 ステンレス製まきばね ナリカ 70048338

ステンレス製まきばね

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組(10個)
内容量1組(10個)注文コード70048338品番P70-2332-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

両フック付き、ステンレス製のまきばねです。

寸法(mm)
伸びの限界:約500
全長(mm)
63
密着長さ(mm)
40
ばね定数(g/cm)
10
巻取径(Φmm)
12
注意
※各種実験に差し支えないように初張力を小さくしているため、長さにバラつきが生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする