※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHG1004RE ソフトハンドガード レッド カーボーイ 70049038 SHG1004RE ソフトハンドガード レッド カーボーイ 70049038

ソフトハンドガード レッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70049038 品番SHG1004RE
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

適度なクッションで指をガード。
面ファスナーで設置、取外しが簡単です。

用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に 材質PU・PE・ナイロン 質量(g)65 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40 入数2個入 適合ハンドル径(Φmm)25〜28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする