※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
コーナーゴムパットちび4P ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
70049081
品番
BS14
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
あぶない!と思った時では遅すぎる!
優れたクッション性で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。
専用両面テープ入りで、簡単に取り付けられます。
用途
ご家庭の危険箇所(コーナーや家具)での事故を防ぎます。
材質
NBR(発泡ゴム)/アクリル系粘着剤
寸法(mm)
高24×長50×深22×厚6、付属両面テープ:長180×幅9×厚0.2、付属両面テープ:長180×幅9×厚0.2
色
ブラック
耐荷重(g)
20