八ツ矢工業
八ツ矢工業の バス用品
八ツ矢工業の バスマット/スノコ
スピンドル格子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
45×76
注文コード
70049851
品番
72512
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
麺100%で吸水性の良いバスマットです。織り目が荒いので乾燥が早く衛生的
材質
綿
サイズ
中
質量(g)
460
寸法(cm)
45×76