八ツ矢工業
八ツ矢工業の バス用品
八ツ矢工業の バスマット/スノコ
パームふろマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
36×60
注文コード
70049957
品番
72550
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然ヤシの繊維でザックリと織ってあるので、濡れても足さわりの良いバスマットです。
材質
パーム
厚さ(mm)
7
サイズ
小
質量(g)
430
寸法(cm)
36×60