八ツ矢工業
八ツ矢工業の バス用品
八ツ矢工業の バスマット/スノコ
パームふろマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
45×75
注文コード
70049966
品番
72552
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然ヤシの繊維でザックリと織ってあるので、濡れても足さわりの良いバスマットです。
材質
パーム
厚さ(mm)
7
サイズ
中
質量(g)
660
寸法(cm)
45×75