多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の USB充電/データ転送ケーブル
多摩電子の Type-Cケーブル
PD CtoCケーブル 1m ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70050937
品番
GH312CC10W
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モバイルPCの充電・同期に便利
新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
用途
USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。
SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
材質
(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
通信速度
480Mbps
電圧×電流(VA)
20V3A