スマホ用三脚スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70050946 品番TSK100K
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コンパクトに収納でき、持運びに便利なスマホ三脚スタンド
角度調整可能!お好みの位置に設定できるから、さまざまな使い方に対応
スティック状に折りたため、コンパクトで収納しやすい!
滑り止め付き三脚スタンドだから安定感バツグン!

付属品スマホ用三脚スタンド×1、取扱説明書×1 材質ABS・シリコーンゴム ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【設置時】180×148×160【折りたたみ時】44×218×43 製品質量(g)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする