マイクロUSBキリカエスイッチツキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70051138 品番TH33SDK
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

パソコンのUSBポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。
「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。
許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。

材質【USBコネクタケース】ABS【microUSBコネクタケース・ケーブル】PVC ブラック 質量(g)20 定格【ケーブル】DC5V 2A ケーブル長(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする