バイク プロテクター付き ストレッチ ストレート ジーンズ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70051208 品番 RDB2005-OW-M
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RIDEZはこれまで、数多くのライディングパンツを制作してきました。中でもデニムは、多くのライダーに愛され続けてきた定番アイテムです。今回、RIDEZはデニムを”ゼロ”から見直しました。コンセプト、素材、デザイン、そしてサイズ感──すべてを再定義し、情熱とこだわりを込めてまったく新しい一本を完成させました。それが、RIDEZ MOTO PREMIUM DENIMです

ブラック サイズM 厚さ11.4oz 股下(cm)82.5 ウエスト(cm)80 股上(cm)【前】19、【後】35 ヒップ(cm)97 膝幅(cm)20 裾幅(cm)17.5 渡り(cm)30 プロテクター膝部分標準装備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする