トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の ハイスドリル
トップ工業の ハイス六角軸ドリル
六角シャンクドリル用ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70057103
品番
DK-4YS
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
六角シャンクドリルを収納し持ち運びが出来る”携帯用ドリルケース”。
別売りのソケットホルダーとキーアダプターとの組み合わせでベルト通し、Dカン等に簡単装着。
ドリル径(Φmm)
5.5まで
全長(mm)
135まで
用途
各種ドリルの収納に
質量(g)
56
首下長(mm)
95まで
内寸(幅W×高さH)(mm)
45×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温になる場所でのご使用はお控えください。
※本製品にホツレ・変形・摩擦傷がある場合、ご使用をおやめ下さい。
※事故防止の為、毎作業前には点検してください。
※適合六角軸ドリルサイズをご確認の上、安全にご使用下さい。