トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の ハイスドリル
トップ工業の ハイス六角軸ドリル
鉄工ドリル4本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
70057112
品番
ETD-2035DKS
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ケース付ドリル4本セット鉄工ドリル。
セット内容
ETD-2.0/2.5/3.0/3.5
質量(g)
109
用途
各種穴あけに
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
6.35
適合被削材種
鉄・アルミ・銅・木材
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※インパクトドライバーの場合、破損の可能性がありますので十分注意してください。
※作業中は手袋を着用してください、巻き込まれる可能性があります。
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には切断油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。