トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の ハイスドリル
トップ工業の ハイス六角軸ドリル
鉄工ドリル4本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
70057137
品番
ETD-3850DKS
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ケース付ドリル4本セット鉄工ドリル。
セット内容
ETD-3.8/4.0/4.5/5.0
質量(g)
134
用途
各種穴あけに
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
6.35
適合被削材種
鉄・アルミ・銅・木材
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※インパクトドライバーの場合、破損の可能性がありますので十分注意してください。
※作業中は手袋を着用してください、巻き込まれる可能性があります。
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には切断油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。