消費電力(W)320
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に
付属品ブレード江戸目(細目)、ブレード(NO.107ステンレス・鋼管用)、六角棒スパナ
質量(kg)1.4(コード除く)
切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4
モーター単相直巻整流子モーター
全負荷電流(A)3.4
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68
使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V
コード2心・5m