画像準備中

オイルフリー小形汎用コンプレッサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70057462 品番 FH-04B 200
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
吐出空気量(L/min)35/40 定格出力(kW[PS])4.4(1/2) 電圧(V)単相200 騒音レベル(dB(A))73 タンク容量(L)28 質量(kg)35 種類小型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×290×588 運転制御方式圧力開閉器式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.68〜0.83(7〜8.5) 空気取出口(B)G1/4×1 圧縮機BF-04A
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする