画像準備中

省エネモデルドライヤー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70058643 品番 RAXE1100B-SE
参考基準価格(税別)¥1,440,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

圧力下露点10℃に加え、18℃が選択可能。高温期の大幅な省エネが可能となりました。
あわせて外気温との差により発生する結露の防止も可能となり、断熱費等の設備費用の削減ができます。
最大60%の省エネを実現。
高負荷時でも継続運転が可能。
わかりやすいデジタル表示の操作部で、露点温度の表示、エラー番号を表示。
万一のトラブル時にも、エラー番号により停止原因が一目で判断可能。
省エネドレントラップ標準装備。
省エネ運転時の排熱量を低下。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)10.6 周囲温度(℃)2〜43 入口空気圧力(MPa)0.25〜0.98 入口空気温度(℃)5〜80 接続口径空気出入口接続口径:Rc2 ユニオン継手 質量(kg)130 電源(V)三相200±10%(50/60)、三相220±10%(60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1080×1120 使用流体圧縮空気 消費電流(A)(50/60Hz)10.5 消費電力(kW)3.1 露点温度範囲(℃)10〜18(手動設定/外気温度連動設定) 定格遮断容量(A)30 冷媒R-410A 電源容量(kVA)4.8 出口空気露点(℃)圧力下10 冷凍機出力(kW)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする