処理空気量(m3/min)(50/60Hz)23
周囲温度(℃)2〜45
入口空気圧力(MPa)0.25〜0.98
入口空気温度(℃)5〜60
接続口径空気出入口接続口径:2 1/2B 65A フランジ
質量(kg)270
電源(V)三相200±10%(50/60)、三相220±10%(60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)672×1260×1276
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)11.8
消費電力(kW)3.9
露点温度範囲(℃)10〜18(手動設定)
定格遮断容量(A)30
冷媒R-407C
電源容量(kVA)6.2
出口空気露点(℃)圧力下10
冷凍機出力(kW)1.9