画像準備中

省エネモデルドライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径空気出入口接続口径:4B 100A フランジ 消費電力(kW)6.1 注文コード70058713 品番RAXE4900A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600,000
この商品は接続口径・消費電力など19種類から選べます 他の種類を見る

圧力下露点10℃に加え、18℃が選択可能。高温期の大幅な省エネが可能となりました。
あわせて外気温との差により発生する結露の防止も可能となり、断熱費等の設備費用の削減ができます。
最大60%の省エネを実現。
高負荷時でも継続運転が可能。
わかりやすいデジタル表示の操作部で、露点温度の表示、エラー番号を表示。
万一のトラブル時にも、エラー番号により停止原因が一目で判断可能。
省エネドレントラップ標準装備。
省エネ運転時の排熱量を低下。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)49 周囲温度(℃)2〜45 入口空気圧力(MPa)0.25〜0.98 入口空気温度(℃)5〜60 接続口径空気出入口接続口径:4B 100A フランジ 質量(kg)570 電源(V)三相200±10%(50/60)、三相220±10%(60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1969×905×1583 使用流体圧縮空気 消費電流(A)(50/60Hz)20 消費電力(kW)6.1 露点温度範囲(℃)10〜18(手動設定) 定格遮断容量(A)40 冷媒R-407C 電源容量(kVA)10.7 出口空気露点(℃)圧力下10 冷凍機出力(kW)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70058713 RAXE4900A 31193665 RAXE5000B 省エネモデルドライヤー オリオン機械 省エネモデルドライヤー オリオン機械 1台 2,898,000 税込3,187,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする