処理空気量(m3/min)(50/60Hz)196
周囲温度(℃)2〜45
入口空気圧力(MPa)0.25〜0.93
入口空気温度(℃)5〜60
接続口径空気出入口接続口径:8B 200A フランジ、冷却水出入口接続口径:Rc2
質量(kg)2000
電源(V)三相200±10%(50/60)、三相220±10%(60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2077×2000×1763
使用流体圧縮空気
消費電流(A)(50/60Hz)68.6
消費電力(kW)19.6
露点温度範囲(℃)10〜18(手動設定/外気温度連動切替機能付)
定格遮断容量(A)125
冷媒R-407C
電源容量(kVA)35
出口空気露点(℃)圧力下10
冷凍機出力(kW)7.5×2