画像準備中

吸気クリーンフィルター (KRF40A用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70061994 品番RA-55S-G1
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。

用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF40A 接続口径Rc1/4 質量(kg)3.5 処理空気量(L/min(ANR))770 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする