オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空フィルタ
吸気クリーンフィルター (KRF70用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062003
品番
RA-56S-G1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途
ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種
KRF70
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
6.5
処理空気量(L/min(ANR))
1670
エアー配管接続口径(Rc)
1
真空度(kPa)
100
周囲温度(℃)
40以下
入口空気温度(℃)
40以下
圧力損失(kPa)
5.5以下