給油式ベビコン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70063263 品番 15U-9.5VP6
参考基準価格(税別)¥2,023,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)1650 最高使用圧力(MPa)0.93 制御圧力(MPa)0.78-0.93 出力(kW)15 電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220 周波数(Hz)60 騒音レベル(dB(A))84 タンク容量(L)280 幅(mm)1938 高さ(mm)1214 奥行(mm)755 質量(kg)447 付属品止め弁 運転制御方式自動アンローダ式 エアー出口Rc1×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする