スプレーガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70064295 品番 AS200-10
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。
新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。
使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。
塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。

ノズル口径(Φmm)1.0 空気消費量(L/min)110 最大有効パターン(mm)重力式140/吸上式130 質量(g)310 使用圧力(MPa)標準0.25 塗料噴出量(mL/min)重力式95/吸上式90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式/吸上式 噴霧調整平吹き/丸吹き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする