曜日別特売
AS200-20 スプレーガン 日立産機システム 70064322

スプレーガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)2.0
空気消費量(L/min)175
最大有効パターン(mm)重力式195/吸上式185
内容量1台注文コード70064322品番AS200-20
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。
新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。
使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。
塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。

ノズル口径(Φmm)2.0空気消費量(L/min)175最大有効パターン(mm)重力式195/吸上式185質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25塗料噴出量(mL/min)重力式260/吸上式210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする