交流電流測定用クランプメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70067077 品番 KEW2127R
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。
活線チェックが可能なNCV機能。

交流電圧(V)60.00/600.0(オートレンジ)、±1.0%rdg±2dgt [45 〜 65Hz] (600V)、±1.5%rdg±4dgt [40 〜 1KHz] (60/600V) 交流電流(A)60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±1.5%rdg±4dgt [45 〜 65Hz]、±2.0%rdg±5dgt [40 〜 1kHz] 電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)33 抵抗(Ω)600.0/6.000k/60.00k/600.0k(オートレンジ)、±1.0%rdg±5dgt (600Ω)、±2.0%rdg±3dgt (6/60/600kΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×204×36 質量(g)約220(電池含む) 幅(mm)81 奥行(mm)36 高さ(mm)204 付属品7066A(測定コード)、9079(携帯用ケース)、単4形乾電池 (R03)×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC), IEC 60529 IP40, EN 50581 (RoHS) 直流電圧(V)60.00/600.0(オートレンジ)、±1.0%rdg±3dgt (60V)、±1.2%rdg±3dgt (600V) 分解能(最小)0.01A 連続使用時間(時間)約170(NCV_LED消灯時/R03使用時/オートパワーセーブ 約10分) 使用電池単4形乾電池 R03/LR03 (1.5V) × 2 測定電流(最大)AC1000 被測定導体径(最大)Φ33 導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70067077
2021-08-30
用途:
電気工作物の年次点検
新井電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

リレー試験時の電流を測定するために購入しました。ピーク値は、波高値なので計算が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする