レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70067235 品番 No.LH-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。

軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)1.9 用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。 材質ダイヤ電着 形状球型 高さ(mm)1.9 適正回転数(min-1)5000〜10000
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする