サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
レザークラフトビット 彫込仕上用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70067253
品番
No.LH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
形状
円筒型
外径(Φmm)
1.9
高さ(mm)
6
用途
革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。
軸径(Φmm)
2.34
適合材
革
適正回転数(min
-1
)
5000〜10000
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。